曜日別特売
ZSE20CF-R-M-02L-W 3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20CF SMC 20344057

3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20CF

商品レビューを投稿する
50日以内出荷返品不可50日以内出荷とは
内容量1個出力仕様(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力配管(02) R1/4 (M5メネジ付)リード線(W) コネクタ付リード線、5芯 (リード線長さ2m、防水カバー付)注文コード20344057品番ZSE20CF-R-M-02L-W
参考基準価格(税別)¥24,420販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
仕様(-) 取扱説明書配管(02) R1/4 (M5メネジ付)表示単位(M) SI 単位固定出力仕様(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力定格圧力範囲(kPa)(ZSE20CF) -100 ~ 100リード線(W) コネクタ付リード線、5芯 (リード線長さ2m、防水カバー付)配管方向(L) 下方向配管
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする