※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3133
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(6) DC12
注文コード
20352545
品番
SYJ3133-6MNU
参考基準価格(税別)
¥6,880
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
(6) DC12
切換方式
(1) 2位置シングルソレノイド
リード線取出方法
(MN) M形プラグコネクタ/リード線なし
ポート数
4
ボディオプション
(3) 主弁・パイロット弁集合排気形
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
コイル
(-) 標準
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CADデータダウンロード