※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3140
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
M
管接続口径
(M5) M5ポートサブプレート付
注文コード
20352615
品番
SYJ3140-5MUE-M5-Q
参考基準価格(税別)
¥8,140
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ねじの種類・管接続口径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(M5) M5ポートサブプレート付
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
マニュアル
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
切換方式
(1) 2位置シングルソレノイド
ポート数
5
ボディオプション
(0) パイロット弁個別排気形
ねじの種類
M
使用流体
空気
コイル
(-) 標準
CE-対応品
(Q) CE対応品
CADデータダウンロード