※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3140
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(6) DC12
管接続口径
(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
注文コード
20352658
品番
SYJ3140-6GZ
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ねじの種類・管接続口径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
(6) DC12
管接続口径
(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
リード線取出方法
(G) グロメット/リード線長さ300mm
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
切換方式
(1) 2位置シングルソレノイド
ポート数
5
ボディオプション
(0) パイロット弁個別排気形
使用流体
空気
コイル
(-) 標準
CADデータダウンロード