SYJ3140-6LOZ-M5-Q 4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3140 SMC 20352667

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3140

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(6) DC12ねじの種類M管接続口径(M5) M5ポートサブプレート付注文コード20352667品番SYJ3140-6LOZ-M5-Q
参考基準価格(税別)¥7,810販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
定格電圧(V)(6) DC12管接続口径(M5) M5ポートサブプレート付リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなしランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付マニュアル(-) ノンロックプッシュ式切換方式(1) 2位置シングルソレノイドポート数5ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形ねじの種類M使用流体空気コイル(-) 標準CE-対応品(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする