オキツモ
スタンダードカラーNO.500シリーズ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
内容量
1缶(1kg)
1缶(16kg)
1缶(4kg)
1缶(1kg)
色
グレー
黒
ブラウン
グレー
グリーン
全15種類を一覧で見る
内容量
1缶(1kg)
注文コード
20353786
品番
NO.503
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,579
販売価格(税別)
¥
6,890
バスケットに入れる
家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できるカラーの汎用タイプの耐熱塗料です。
耐熱温度を300℃~600℃まで各温度ごとにご用意しております。
専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。
用途
室内加熱機器・設備外面、プラント外面、焼却炉外面
色
グレー
特性
耐熱
仕様
半ツヤ
耐熱温度(℃)
500
主な用途
工場
危険等級
Ⅱ
使用場所
屋内
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。