オキツモ
ボーセーNeos 下塗1ZRL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1缶(4kg)
1缶(16kg)
1缶(4kg)
耐熱温度(℃)
400
200
300
400
600
全8種類を一覧で見る
内容量
1缶(4kg)
注文コード
20354477
品番
ZRL-400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
色
錆
使用場所
屋外用
付属品
硬化剤
耐熱温度(℃)
400
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。