曜日別特売
SYJ5123-2ME-M5 4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5123 SMC 20354724

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5123

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(2) AC200管接続口径(M5) M5×0.8注文コード20354724品番SYJ5123-2ME-M5
参考基準価格(税別)¥7,920販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198
定格電圧(V)(2) AC200管接続口径(M5) M5×0.8リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)ブラケット(-) ブラケットなしランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし切換方式(1) 2位置シングルソレノイドポート数5ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形ねじの種類M使用流体空気コイル(-) 標準タイプマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする