曜日別特売
SYJ5123-5WOZE-C4 4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5123 SMC 20354925

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5123

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(C4) o4ワンタッチ管継手注文コード20354925品番SYJ5123-5WOZE-C4
参考基準価格(税別)¥9,520販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(C4) o4ワンタッチ管継手リード線取出方法(WO) M8コネクタ/コネクタケーブルなしブラケット(-) ブラケットなしランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付切換方式(1) 2位置シングルソレノイドポート数5ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形使用流体空気コイル(-) 標準タイプマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする