曜日別特売
SYJ5323-5L-C4 4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5323 SMC 20356395

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5323

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
定格電圧(V)(5) DC24
管接続口径(C4) o4ワンタッチ管継手
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
(WAO) コネクタケーブルなし
(WO) M8コネクタ/コネクタケーブルなし
(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
内容量1個注文コード20356395品番SYJ5323-5L-C4
参考基準価格(税別)¥16,890販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(C4) o4ワンタッチ管継手切換方式(3) 3位置クローズドセンタリード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしマニュアル(-) ノンロックプッシュ式ポート数5ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする