SYJ7120-5MO-N7 4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7120 SMC 20357743

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7120

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(N7) Φ1/4用ワンタッチ継手注文コード20357743品番SYJ7120-5MO-N7
参考基準価格(税別)¥9,960販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc管接続口径(N7) Φ1/4用ワンタッチ継手切換方式(1) 2位置シングルソレノイドリード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ、 コネクタなしポート数5ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする