曜日別特売
SYJ7140-1GE 4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7140 SMC 20358215

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7140

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(1) AC100管接続口径(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)リード線取出方法(G) グロメット、 リード線長さ300mm注文コード20358215品番SYJ7140-1GE
参考基準価格(税別)¥9,240販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
定格電圧(V)(1) AC100ねじの種類(-) Rc管接続口径(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)リード線取出方法(G) グロメット、 リード線長さ300mmランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし切換方式(1) 2位置シングルソレノイドポート数5ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気コイル(-) 標準マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする