SYJ7140-1GE-02 4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7140 SMC 20358224

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7140

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(1) AC100管接続口径(02) 1/4 サブプレート付リード線取出方法(G) グロメット、 リード線長さ300mm注文コード20358224品番SYJ7140-1GE-02
参考基準価格(税別)¥10,290販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398
定格電圧(V)(1) AC100ねじの種類(-) Rc管接続口径(02) 1/4 サブプレート付リード線取出方法(G) グロメット、 リード線長さ300mmランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし切換方式(1) 2位置シングルソレノイドポート数5ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気コイル(-) 標準マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする