用途鋼製家具(ロッカー・デスク・本棚・パーテーションなど)、電気機器(照明器具、ストーブなど)、配電盤、エレベーターなどの塗装。
色調色 淡彩色 19-85D使用場所屋内用特性耐久主成分アミノアルキド樹脂適合材SPCC、SPCC(リン酸鉄処理)、SPCC(リン酸亜鉛処理)、ボンデ(鋼板)、ステンレス(SUS304)、ステンレス(SUS430)、アルミニウム(A-1050)、アルミニウム(A-5052)主な用途鋼希釈剤012ライン「工業用シンナー」「静電用シンナー」各種危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比(塗料:シンナー)エアスプレー/100:20~25、エアレススプレー/100:15~20、静電塗装/100:20~30危険物の性状非水溶性