SYJ7340-4LZD-02 4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7340 SMC 20359308

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7340

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(4) AC220/AC230管接続口径(02) 1/4 サブプレート付リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm注文コード20359308品番SYJ7340-4LZD-02
参考基準価格(税別)¥18,320販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
定格電圧(V)(4) AC220/AC230ねじの種類(-) Rc管接続口径(02) 1/4 サブプレート付切換方式(3) 3位置クローズドセンタリード線取出方法(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mmランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付ポート数5ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気コイル(-) 標準マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする