SYJ7340-5W4U-02 4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7340 SMC 20359353

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7340

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(02) 1/4 サブプレート付リード線取出方法(W4) M8コネクタ/コネクタケーブル付/ケーブル長さ2000mm注文コード20359353品番SYJ7340-5W4U-02
参考基準価格(税別)¥23,930販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc管接続口径(02) 1/4 サブプレート付切換方式(3) 3位置クローズドセンタリード線取出方法(W4) M8コネクタ/コネクタケーブル付/ケーブル長さ2000mmランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)ポート数5ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気コイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする