SYJ7340-6WOZ-02N 4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7340 SMC 20359378

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7340

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(6) DC12管接続口径(02) 1/4 サブプレート付リード線取出方法(WO) M8コネクタ/ケーブルなし注文コード20359378品番SYJ7340-6WOZ-02N
参考基準価格(税別)¥19,750販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
定格電圧(V)(6) DC12ねじの種類(N) NPT管接続口径(02) 1/4 サブプレート付切換方式(3) 3位置クローズドセンタリード線取出方法(WO) M8コネクタ/ケーブルなしランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付ポート数5ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気コイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする