曜日別特売
CG180DZ 18V充電式コーキングガン マキタ 20362922

18V充電式コーキングガン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード20362922品番CG180DZ
参考基準価格(税別)¥26,100販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

硬いシーリング剤でも、スピーディに施工!
作業性を高める、2種類の速度調整機能!
使いやすい角度へ調整、360°回転可能!
後ダレ防止機構付
警告ランプ付
高輝度LED付

バッテリー電圧(V)18穴あけ能力(mm)約500本(シリコン系ノズル切断穴径Φ5.0mm)、約760本(ウレタン系ノズル切断穴径Φ10.0mm)ストローク(mm)ホルダA(300mL)仕様:214、ホルダB(別販売品)(600mL)仕様:350タイプ本体のみ押出速度(mm/秒)0~28押出力(N)5000(最大)容量(mL)300(400/600/800別販売品)危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする