曜日別特売
TD138DZP 充電式インパクトドライバ マキタ 20363166

TD138DZP 充電式インパクトドライバ マキタ 20363166
TD138DZP 充電式インパクトドライバ マキタ 20363166

充電式インパクトドライバ

(16件のレビュー)
取扱い終了
タイプバッテリー/充電器なし、本体のみ
内容量1台注文コード20363166品番TD138DZP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,600

ベーシックタイプ、さらに高性能
パワーアップ・小型化の基本性能に加え、タフ性能も向上。
防滴・防塵アプト 過酷な現場環境から本機を守り抜く。
LEDライト付(2灯式)(回転前点灯&残照機能付)広い照射範囲で作業性向上。
握りやすいグリップ形状。(凹形状ウェーブライン)
蓄光バンパ
ワンタッチビット装着
フック付

最大締付トルク(N・m)160回転数(min-1[r.p.m])0~2400バッテリー電圧(V)14.4打撃数(min-1[回/分])0~3200ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14付属品本体のみ全長(mm)135質量(kg)1.4(バッテリ含む)ピンクタイプバッテリー/充電器なし、本体のみねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12適合バッテリーA-60698・A-60660等ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20363166TD138DZP20363123TD138DZTD138DZP 充電式インパクトドライバ マキタ 20363123充電式インパクトドライバマキタ1台
14,980
税込16,478
色違いの商品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20363087
2024-04-09
用途: DIYネジ締め
卸売・小売業

今まで使っていたマキタの14.4Vドライバーに比べ同じ電圧ながらトルクが全然比較に成らない位有り 楽しく楽にねじ止めが出来ています。出来れば 半年なり一年のメー保証が欲しかったですね。

対象商品 : 20363087
2022-10-18
用途: イベント設営等
株式会社ストックその他業種

安いですよね!?
使いやすい!!
良い買い物をしました!!

3が参考にしています
対象商品 : 20363157
2022-10-10
用途: 電気と木工
高野商店電気・ガス・熱供給・水道業

よい良い^_^ マキタやはり良い
使いやすくお手頃ですよ!
間違いなし^_^

1が参考にしています
対象商品 : 20363087
2022-01-04
用途: エクステリアの組み立て
ツツキ住業建設業・工事業

バッテリー残量表示が欲しかった。
後は特に問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 20363132
2021-07-29
用途: タイヤ交換やねじこみよう
有限会社 日下公三郎商店

タイヤ交換や ねじこみように購入しました。以前購入した
インパクトソケットがねじ込み部でこわれ とれなくなり
新規購入しました。

対象商品 : 20363078
2021-01-14
用途: 什器のネジ締め、ネジ開け
クリニプロ株式会社医療・福祉・介護関連業

音は思ったほど大きくなく、一方パワーは十分にありましたので、満足度の高い買い物をしたと思っています。

4が参考にしています
対象商品 : 20363087
2019-10-07
用途: 組み上げ、バラシ
株式会社 Wonder-Magicその他業種

安心して使えるインパクト! 使っていくうちに欲が出て来るのもインパクト。まずはコレ!

4が参考にしています
対象商品 : 20363087
2019-09-09
用途: 物置の組立て、フェンス取り付け時。
片山工務店電気・ガス・熱供給・水道業

コンパクト使いやすく、パワーも有り、仕事もはかどりました。

4が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする