TD149DRFXL 充電式インパクトドライバ マキタ 20363202

充電式インパクトドライバ

(8件のレビュー)
取扱い終了
ライム
質量(kg)1.5(バッテリ含む)
内容量1台注文コード20363202品番TD149DRFXL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥59,800

多種・多様な材料に対応するパワー
強力なパワーを軽快に取り回す
過酷な現場環境から本機を守り抜く
LEDライト付[2灯式]
握りやすいグリップ形状
蓄光バンパ
ワンタッチビット装着
フック付

電源(V)18バッテリー容量(Ah)3最大トルク(N・m)165回転数(min-1[r.p.m])0~2300ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125充電時間(分)22打撃数(min-1[回/分])0~3200ライム付属品バッテリBL1830×2本・充電器DC18RC・ケース付・プラスビット2-65フック全長(mm)125作業量(目安)(1充電当たり/ネジ締め)木ネジΦ4.3×65mm:約320本、木ネジΦ5.4×90mm:約190本、小ネジM8×16mm:約2000本質量(kg)1.5(バッテリ含む)バッテリー電圧(V)18適合バッテリーA-60442,A-60464

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20363202TD149DRFXL20363175TD149DRFXTD149DRFXL 充電式インパクトドライバ マキタ 20363175充電式インパクトドライバマキタ1台
44,980
税込49,478
JIS規格改正に伴い改正されました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20363193
2024-04-29
用途: 彫塑の心棒をつくったり、木工作業などのDIY
教育・研究機関

パワー、軽さ、総じた扱いやすさで、作業効率が格段に上がった。マキタの掃除機の18ボルトのバッテリーとも兼用でき、ものづくりのルーティンの中で活躍している。

1が参考にしています
対象商品 : 20363227
2024-07-15
用途: ネジをしめるとき
浜川電気電気・ガス・熱供給・水道業

すべてマキタ製品をツカッテイルカラマキタ何でもそろうからいいです

1が参考にしています
対象商品 : 20363202
2023-02-02
用途: ビス打ち、系トラックタイヤ交換
安部農園農・林・水産業

軽量パワーアップ、で作業が楽。2機(14V)併用利用で効率がアップ。

3が参考にしています
対象商品 : 20363245
2022-08-06
用途: 事務所内の軽作業
建設業・工事業

事務所内のカーテンレールが壊れてドライバーを使用しましたが壁が堅かったので所内作業用に講習しました。
使い慣れている安心のマキタ製品。パワーも十分です。

1が参考にしています
対象商品 : 20363236
2020-04-13
用途: 建築外壁用
入屋板金建設業・工事業

少し重たい気がしますが、スムーズに使えてます。
後、充電がどのくらいあるか、がわかるといいかも!

2が参考にしています
対象商品 : 20363202
2020-01-10
用途: 電機機器のメンテナンス
平野エンジニアリングシステム

力が強く、本体の握り勝手も良く満足な道具だと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 20363263
2022-08-15
用途: ボルトしめつけ
株式会社友伸建設工業建設業・工事業

買ってびっくり最低のインパクトでした
打撃も調整できない、電池の残量もないし、初めて見ましたこんなの
本当に買わなきゃよかったと後悔してます

13が参考にしています
対象商品 : 20363175
2017-11-24
用途: 修繕作業等
農・林・水産業

使いやすく、非常に満足しています。ありがとうございました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする