曜日別特売
SJ2160-5CZ-N1 4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2160 SMC 20363596

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2160

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(N1) ストレート、o1/8ワンタッチ管継手注文コード20363596品番SJ2160-5CZ-N1
参考基準価格(税別)¥6,330販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
管接続口径(N1) ストレート、o1/8ワンタッチ管継手ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コモン仕様(-) プラスコモンコネクタ取出方法(C) 集中配線専用仕様シングルソレノイド配線仕様:(-) シングル配線切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする