SJ3160R-5CU-C6-D 4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3160R SMC 20364463

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3160R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様シングルソレノイド配線仕様:(D) ダブル配線注文コード20364463品番SJ3160R-5CU-C6-D
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式仕様シングルソレノイド配線仕様:(D) ダブル配線切換方式(1) 2位置シングル管接続口径(C6) ストレート、 o6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする