※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3260R
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
管接続口径
(C6) ストレート、 o6ワンタッチ管継手
(C6) ストレート、 o6ワンタッチ管継手
(C6) ストレート、 o6ワンタッチ管継手
(C4) ストレート、 o4ワンタッチ管継手
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20364987
品番
SJ3260R-5CZD-C6
参考基準価格(税別)
¥9,240
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
管接続口径
(C6) ストレート、 o6ワンタッチ管継手
手動操作方式
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
コモン仕様
(-) プラスコモン
コネクタ取出方法
(C) 集中配線専用
切換方式
(2) 2位置ダブル
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)
パイロット方式
(R) 外部パイロット
コイル
(-) 標準
背圧防止弁
(-) なし
CADデータダウンロード