マキタ
マキタの 切断
マキタの 切断機用カッター(チップソー)
プレミアムタフコーティングチップソー 卓上
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20365074
品番
A-50809
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
外径(mm)
165
羽枚数
64
内径(mm)
20
刃先厚(mm)
19
適合
スライドマルノコ:165mm全機種
タイプ
165-64 高剛性
鋸身厚(mm)
1.4