マキタ
プレミアムタフコーティングチップソー 卓上
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
外径(mm)
216
165
190
216
260
内径(mm)
25.4
20
25.4
刃先厚(mm)
22
19
20
22
24
羽枚数
80
64
72
80
100
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20365092
品番
A-51627
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
外径(mm)
216
羽枚数
80
内径(mm)
25.4
刃先厚(mm)
22
適合
スライドマルノコ:216mm全機種、卓上マルノコ:216mm全機種(充電/LS800D)
タイプ
216-80
鋸身厚(mm)
1.6