OS-25 デジタル外側マイクロメータ モノタロウ 20365808 OS-25 デジタル外側マイクロメータ モノタロウ 20365808 OS-25 デジタル外側マイクロメータ モノタロウ 20365808 OS-25 デジタル外側マイクロメータ モノタロウ 20365808

デジタル外側マイクロメータ

(15件のレビュー)
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20365808 品番OS-25
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

標準デジタル外側マイクロメータです。読みにくかった数値も一目で正確に読み取れます。オートパワーオフ(約5分)機能付き。
また、球面アタッチメントがついているのでパイプの肉厚等の測定に便利です。

測定範囲(mm)0.001〜25 最小読取値(mm)0.001 器差(μm)±3 付属品モニター用電池CR2032×1個、球面アタッチメント×1個、電池フタ用スパナ×1個 材質フレーム:機械構造用炭素鋼 寸法(mm)61×156×28 質量(g)197 電源リチウム電池CR2032×1個 電池寿命(通常使用で約)8ヶ月 測定圧力10N
取扱説明書:(0.3MB)
注意
※付属の電池はモニター用です。動きが悪くなったり、画面が薄く表示になった場合は新しい電池に交換してください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20365808 OS-25 68538005 79523 デジタルマイクロメーター シンワ測定 デジタルマイクロメーター シンワ測定 1台 8,998 税込9,898 ナショナルブランドの相当品です
20365808 OS-25 21663025 QEM133-25 デジタル外側マイクロメータ SK(新潟精機) デジタル外側マイクロメータ SK(新潟精機) 1個 14,980 税込16,478 ナショナルブランドの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-24
用途:
作成途中の試料の厚さ確認。
教育・研究機関

0.000点(基準点)の変化が少ないので、ありがたいです。
ボタン電池の取付がちと面倒で、戸惑いました。

対象商品:
20365808
2023-11-21
用途:
バルブシム計測等

製造はシンワ製なので安心して使用。
バーニアの目盛りを読まなくていいのはかなり楽。
何よりゼロ設定がボタン一つと言うのは手間がない。

1人が参考にしています
対象商品:
20365808
2023-05-10
用途:
計測
愛川電機 様 (製造業)

製品自体はシンワ製なので品質に問題ありません。
オートパワーオフなのでほったらかしでも大丈夫です。
いい買い物だったと思います。

対象商品:
20365808
2022-10-03
用途:
加工物の測定

老眼でメモリを読むのつらくなってきたためデジタル表示の本品を購入しました。安いけど何の問題もなく使えます。

2人が参考にしています
2021-05-29
用途:
PPシートの厚み測定時

測定時に多少コツが必要だが慣れれば問題ない。
この価格でオートオフ機能が付いていれば最高だと思う。モノタロウブランドでも優良の部類に入ると思う。

1人が参考にしています
対象商品:
20365808
2020-10-23
用途:
旋盤作業に
有限会社オリオンモータース 様

最近老眼がきだしたので大きな表示でたいへん重宝します。

1人が参考にしています
対象商品:
20365808
2021-10-08
用途:
研磨部品の測定
株式会社都精工 様 (製造業)

値段が安いので心配。良いのでわないですか。。。。。。。。。。。。

対象商品:
20365808
2020-09-14
用途:
バイクメンテ

デジタル表示なので一般的なダイヤル表示より見やすく精度も悪くない

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

外側用マイクロメーターの特長と専用マイクロメーター
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/082/
2022-06-17

「デジタル外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする