曜日別特売
VQD1131-5MO-M5-Q 4ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VQD1000シリーズ VQD1131 SMC 20366037

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VQD1000シリーズ VQD1131

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ、コネクタなし
(MO) M形プラグコネクタ、コネクタなし
(L) L形プラグコネクタ、リード線付
(LO) L形プラグコネクタ、コネクタなし
(M) M形プラグコネクタ、リード線付
内容量1個注文コード20366037品番VQD1131-5MO-M5-Q
参考基準価格(税別)¥6,930販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
定格電圧(V)DC24管接続口径M5切換方式(1) シングルタイプリード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ、コネクタなしポート数4ねじの種類M使用流体空気バルブ(-) 標準タイプボディ形式(3) 直接配管形CE-対応品(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする