※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ SQ2000シリーズ SQ2131NR
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
シリンダポート管接続口径
(C8) Φ8ワンタッチ管継手
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(C8) Φ8ワンタッチ管継手
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20369388
品番
SQ2131NR-5D1-C8-Q
参考基準価格(税別)
¥8,090
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
手動操作方式
(D) スライド形ロック式(手動形)
シリンダポート管接続口径
(C8) Φ8ワンタッチ管継手
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
パイロット方式
(R) 外部パイロット仕様
コモン仕様
(N) マイナスコモン
ファンクション
(-) 標準タイプ(0.4W)
CE-対応品
(Q) CE対応品
マニホールドブロック
(-) マニホールドブロックなし
CADデータダウンロード