SQ2131R-51-C8-MB 5ポートソレノイドバルブ SQ2000シリーズ SQ2131R SMC 20369397

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SQ2000シリーズ SQ2131R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード20369397品番SQ2131R-51-C8-MB
参考基準価格(税別)¥8,910販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロット仕様手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)ファンクション(-) 標準タイプ(0.4W)マニホールドブロック(MB)マニホールドブロック付シリンダポート管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする