740B(0.02)(校正書・トレーサビリティ体系図付) 鋳鉄製精密ハイレベル 新潟理研測範(RSK) 20372503

鋳鉄製精密ハイレベル

(2件のレビュー)
取扱い終了代引不可
内容量1台注文コード20372503品番740B(0.02)(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

小型で高感度な精密水準器です。
狭部位置での芯出し、機械検査用、組立用、機器に取付け内蔵用にと広範囲で使用できます。
一般工作用の平形水準器と同一感度で製作されております。

種別740B寸法(mm)100×18×20感度(mm/m)0.02質量(kg)0.15校正証明書一般校正
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09157522
2019-05-28
用途: 機械メンテナンス時
Kテックサービス業

点検面への当たり面積が少なく、少しの摩耗でレベル変化。当たり面積が多く出来ないか。

1が参考にしています
対象商品 : 09157522
2014-11-26
用途: 狭い処のレベル出しに最適

やはりレベルですので、調整用の仕組みは欲しいですね。調整できなければ研磨等で対応しないといけない、

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする