曜日別特売
0.1mm(校正書・トレーサビリティ体系図付) T形 精密水準器 新潟理研測範(RSK) 20372957

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T形 精密水準器

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1台注文コード20372957品番0.1mm(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥182,100

X軸、Y軸の水平を同時に測定できます。

用途平面度の測定に最適。感度0.1mm質量(kg)1.9全長(mm)200横(mm)150幅(mm)30高さ(mm)30校正証明書一般校正
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする