200mm(校正書・トレーサビリティ体系図付) ナイフ形ストレートエッヂ 新潟理研測範(RSK) 20373465

ナイフ形ストレートエッヂ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1台寸法(mm)200注文コード20373465品番200mm(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥58,000

被測定物に一線で当たる為、正確な真直、平面の測定が可能です。

用途真直、平面度の測定。全長×幅W(mm)200×30真直度(mm)1.8寸法(mm)200質量(kg)0.4校正証明書一般校正
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレートエッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする