新潟理研測範(RSK)
硬鋼製Vブロック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
長さ(mm)
100
38
50
65
75
100
全10種類を一覧で見る
内容量
1台(2台)
注文コード
20373632
品番
100mm(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
底面対V面平行度0.005mm、各面の直角度は±0.005mmを保持。
用途
精密ケガキ、測定治具に最適です。
寸法(mm)
100
長さ(mm)
100
高さ(mm)
60
厚さ(mm)
38
質量(kg)
3.3
校正証明書
一般校正
注意
※2個で1セットです。