SMC
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CRB1L~)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
揺動角度(°)
(90) 90標準
寸法(mm)
50
注文コード
20374742
品番
CRB1LK50-90D
参考基準価格(税別)
¥47,250
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
揺動角度・寸法・サイズ
など
133
種類から選べます
他の種類を見る
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。
・ダイレクトマウント可能。
・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。
・低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100)
揺動角度(°)
(90) 90標準
ベーン形式
(D) ダブルベーン
寸法(mm)
50
鉛直軸形式
(K) 両丸軸
接続ポート位置
(-) ボディ側面
CADデータダウンロード