曜日別特売
CRB1LT50-90S ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CRB1L~) SMC 20375022

ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CRB1L~)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個揺動角度(°)(90) 90標準寸法(mm)50注文コード20375022品番CRB1LT50-90S
参考基準価格(税別)¥43,510販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。
・ダイレクトマウント可能。
・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。
・低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100)

揺動角度(°)(90) 90標準ベーン形式(S) シングルベーン寸法(mm)50鉛直軸形式(T) 片丸軸接続ポート位置(-) ボディ側面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする