SY3140R-5WAOUD-01F-Q 5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3140R SMC 20375776

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3140R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード20375776品番SY3140R-5WAOUD-01F-Q
参考基準価格(税別)¥10,620販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698
ポート数5定格電圧(V)DC24ねじの種類G切換方式2位置シングル管接続口径1/8 サブプレート付使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする