商品レビューを投稿する内容量1個揺動角度(°)180ベーン形式シングルベーン注文コード20375896品番CRB2BJ10-180S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は揺動角度・サイズ・ベーン形式など240種類から選べます他の種類を見る ・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。
・ダイレクトマウント可能。
・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。
(スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ)
・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40)
・角度調整付にて任意の角度に調整可能。