SY3160-5LE-N3 5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3160 SMC 20375977

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3160

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(N3) Φ5/32ワンタッチ継手注文コード20375977品番SY3160-5LE-N3
参考基準価格(税別)¥8,030販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc管接続口径(N3) Φ5/32ワンタッチ継手切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/ リード線長さ300mmポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする