SY3230-5F1-C4-W4-01-NA 5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3230 SMC 20376695

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3230

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24管接続口径Φ4ワンタッチ管継手注文コード20376695品番SY3230-5F1-C4-W4-01-NA
参考基準価格(税別)¥20,680販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
定格電圧(V)DC24管接続口径Φ4ワンタッチ管継手切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする