曜日別特売
SY3420-5LOZD-N7 5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3420 SMC 20380213

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3420

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(N7) Φ1/4ワンタッチ継手注文コード20380213品番SY3420-5LOZD-N7
参考基準価格(税別)¥11,940販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc管接続口径(N7) Φ1/4ワンタッチ継手切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタリード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ/ コネクタなしブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする