曜日別特売
SY3420-5W7Z-C6-F2 5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3420 SMC 20380344

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3420

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24管接続口径Φ6ワンタッチ管継手注文コード20380344品番SY3420-5W7Z-C6-F2
参考基準価格(税別)¥20,130販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
ポート数5定格電圧(V)DC24管接続口径Φ6ワンタッチ管継手切換方式3位置エキゾーストセンタ使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする