曜日別特売
SY3420-6DD-C6 5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3420 SMC 20380353

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3420

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(6) DC12管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手注文コード20380353品番SY3420-6DD-C6
参考基準価格(税別)¥12,380販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
ポート数5定格電圧(V)(6) DC12ねじの種類(-) Rc管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタリード線取出方法(D) DIN形ターミナル/ コネクタ付ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする