曜日別特売
CRJU05-90-F8N ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CRJU~) SMC 20381191

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CRJU~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個揺動角度(°)90サイズ5オートスイッチ種類F8N注文コード20381191品番CRJU05-90-F8N
参考基準価格(税別)¥19,090販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

・小型、軽量。
・優れた設置性。上面、下面、側面取付可能。
・正面ポート、側面ポートの選択可能。

揺動角度(°)90サイズ5リード線(m)(-) 0.5パターン(-) 標準形オートスイッチ種類F8Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付接続ポート位置正面ポート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする