SY5120-1LZD-C6F 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5120 SMC 20383336

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5120

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(1) AC100管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手切換方式(1) 2位置シングル注文コード20383336品番SY5120-1LZD-C6F
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
ポート数5定格電圧(V)(1) AC100ねじの種類(F) G管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/ リード線長さ300mmブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする