曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5120

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5120 - SMC
使用流体空気ポート数5内容量1個
214件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切換方式
ポート数
定格電圧(V)
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20383196SY5120-BD-C62位置シングル5-Φ6ワンタッチ管継手-
8,800
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
20383205SY5120-BD-C6F-Q2位置シングル5-Φ6ワンタッチ管継手-
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
20383214SY5120-BDZ-C4-Q2位置シングル5-Φ4ワンタッチ管継手-
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
20383223SY5120-BDZ-N7T-F12位置シングル5-Φ1/4"ワンタッチ管継手-
10,120
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
20383239SY5120-BDZ-01-F22位置シングル5-Rc1/8Rc
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
20383248SY5120-BLOZ-C82位置シングル5-Φ8ワンタッチ管継手-
8,470
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20383257SY5120-BMZ-01T2位置シングル5-NPTF1/8NPTF
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
20383266SY5120-BYD-01F2位置シングル5-G1/8G
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
20383275SY5120-BYOD-01F-Q2位置シングル5-G1/8G
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
20383284SY5120-VLOU-01F-Q(1) 2位置シングル5() DC6(01) 1/8(F) G
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
20383293SY5120-1DZE-C6-X20(1) 2位置シングル5(1) AC100(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) Rc
10,670
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
20383309SY5120-1DZE-N7(1) 2位置シングル5(1) AC100(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(-) Rc
9,680
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
20383318SY5120-1L-01F(1) 2位置シングル5(1) AC100(01) 1/8(F) G
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
20383327SY5120-1LZ-N7(1) 2位置シングル5(1) AC100(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(-) Rc
8,200
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
20383336SY5120-1LZD-C6F(1) 2位置シングル5(1) AC100(C6) Φ6ワンタッチ管継手(F) G
8,200
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
20383345SY5120-1LZD-01N-F2(1) 2位置シングル5(1) AC100(01) 1/8(N) NPT
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
20383354SY5120-1LZE-01F(1) 2位置シングル5(1) AC100(01) 1/8(F) G
7,590
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
20383363SY5120-1M-01F(1) 2位置シングル5(1) AC100(01) 1/8(F) G
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
20383379SY5120-2DZE-01-F1-Q(1) 2位置シングル5(2) AC200(01) 1/8(-) Rc
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
20383388SY5120-2YZ-C6-F2(1) 2位置シングル5(2) AC200(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) Rc
9,960
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
20383397SY5120-2YZD-01-F2(1) 2位置シングル5(2) AC200(01) 1/8(-) Rc
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
20383406SY5120-3DO-01T(1) 2位置シングル5(3) AC110/AC115(01) 1/8(T) NPTF
7,650
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
20383415SY5120-3MN-01N(1) 2位置シングル5(3) AC110/AC115(01) 1/8(N) NPT
7,260
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
20383424SY5120-4D-N7(1) 2位置シングル5(4) AC220/AC230(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(-) Rc
8,800
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
20383433SY5120-4DZ-C4-Q(1) 2位置シングル5(4) AC220/AC230(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) Rc
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
20383449SY5120-4LNZE-N9F(1) 2位置シングル5(4) AC220/AC230(N9) Φ5/16ワンタッチ継手(F) G
8,580
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
20383458SY5120-4Y-C8F-Q(1) 2位置シングル5(4) AC220/AC230(C8) Φ8ワンタッチ管継手(F) G
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
20383467SY5120-5D-C8F-F2-Q(1) 2位置シングル5(5) DC24(C8) Φ8ワンタッチ管継手(F) G
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
20383476SY5120-5D-N9T-F2(1) 2位置シングル5(5) DC24(N9) Φ5/16ワンタッチ継手(T) NPTF
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
20383485SY5120-5DD-01N(1) 2位置シングル5(5) DC24(01) 1/8(N) NPT
7,650
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
20383494SY5120-5DD-01N-F2(1) 2位置シングル5(5) DC24(01) 1/8(N) NPT
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
20383503SY5120-5DO-C4-X90(1) 2位置シングル5(5) DC24(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) Rc
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
20383519SY5120-5DO-C6-X90(1) 2位置シングル5(5) DC24(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) Rc
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
20383528SY5120-5DO-01-F2-Q(1) 2位置シングル5(5) DC24(01) 1/8(-) Rc
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
20383537SY5120-5DOE-01F-Q(1) 2位置シングル5(5) DC24(01) 1/8(F) G
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
20383546SY5120-5DOS-C8F-F1-Q(1) 2位置シングル5(5) DC24(C8) Φ8ワンタッチ管継手(F) G
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
20383555SY5120-5DOSD-01-Q(1) 2位置シングル5(5) DC24(01) 1/8(-) Rc
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
20383564SY5120-5DZ-N7F-Q(1) 2位置シングル5(5) DC24(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(F) G
9,570
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20383573SY5120-5DZ-01F-X90-Q(1) 2位置シングル5(5) DC24(01) 1/8(F) G
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
20383589SY5120-5DZD-N7T-Q(1) 2位置シングル5(5) DC24(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(T) NPTF
9,570
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20383598SY5120-5DZD-01T-F1(1) 2位置シングル5(5) DC24(01) 1/8(T) NPTF
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
20383607SY5120-5DZE-C4-X90(1) 2位置シングル5(5) DC24(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) Rc
9,630
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20383616SY5120-5DZE-C8-F2-Q(1) 2位置シングル5(5) DC24(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) Rc
9,960
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
20383625SY5120-5DZE-01F-F2-Q(1) 2位置シングル5(5) DC24(01) 1/8(F) G
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
20383634SY5120-5GS-01-F1-Q(1) 2位置シングル5(5) DC24(01) 1/8(-) Rc
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
20383643SY5120-5GZ-C4-X90(1) 2位置シングル5(5) DC24(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) Rc
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
20383659SY5120-5GZ-01-Q(1) 2位置シングル5(5) DC24(01) 1/8(-) Rc
7,650
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
20383668SY5120-5GZ-01N(1) 2位置シングル5(5) DC24(01) 1/8(N) NPT
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
20383677SY5120-5GZE-C6T(1) 2位置シングル5(5) DC24(C6) Φ6ワンタッチ管継手(T) NPTF
8,140
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
20383686SY5120-5GZE-C8T(1) 2位置シングル5(5) DC24(C8) Φ8ワンタッチ管継手(T) NPTF
8,140
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする