曜日別特売
SY5120-3DO-01T 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5120 SMC 20383406

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5120

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(3) AC110/AC115管接続口径(01) 1/8切換方式(1) 2位置シングル注文コード20383406品番SY5120-3DO-01T
参考基準価格(税別)¥7,650販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
ポート数5定格電圧(V)(3) AC110/AC115ねじの種類(T) NPTF管接続口径(01) 1/8切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(DO) DIN形ターミナル/ コネクタなしブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする