曜日別特売
SY5120-5DZE-C8-F2-Q 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5120 SMC 20383616

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5120

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手切換方式(1) 2位置シングル注文コード20383616品番SY5120-5DZE-C8-F2-Q
参考基準価格(税別)¥9,960販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(D) DIN形ターミナル/ コネクタ付ブラケット(F2) サイドブラケット付使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)CE-対応品(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする