SY5140R-3D-02 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5140R SMC 20386495

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5140R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(3) AC110/AC115リード線取出方法(D) DIN形ターミナル、 コネクタ付ねじの種類(-) Rc注文コード20386495品番SY5140R-3D-02
参考基準価格(税別)¥10,230販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298
定格電圧(V)(3) AC110/AC115ねじの種類(-) Rcリード線取出方法(D) DIN形ターミナル、 コネクタ付ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしマニュアル(-) ノンロックプッシュ式切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする