※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5230HT
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
管接続口径
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(C8) Φ8ワンタッチ管継手
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20389015
品番
SY5230HT-5Z1-C6-B-NA
参考基準価格(税別)
¥14,630
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
管接続口径
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
取付
(B) 六角穴付ボルト
切換方式
(2) 2位置ダブル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) 24 DC
シール方式
(0) 弾性体シール
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
背圧防止弁
(H) 内蔵
搭載パイロット弁
(-) 標準 (0.7MPa)
CADデータダウンロード
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。