SY5401-5ZE1-NA 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5401 SMC 20392673

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5401

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個取付(-) プラマイなべ小ねじ注文コード20392673品番SY5401-5ZE1-NA
参考基準価格(税別)¥13,480販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
定格電圧(V)(5) 24 DC取付(-) プラマイなべ小ねじランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5シール方式(1) メタルシール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする